text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A2 Min.50 M10X160


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 160 mm
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

d-D M10
k 6.4
L (mm) 160
P 1.5
s 17

Normy

NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Čísla materiálu

Položka č. 51010.100.160
EAN 8715492256232
UBB 951351786631
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.