Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
51010
51010.100.130
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A2 Min.50 M10X130
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
130 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
130
P
1.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Čísla materiálu
Položka č.
51010.100.130
EAN
8715492256201
UBB
951351786300
UNSPSC
31161620