IMESIF-IND.MET. DE PRECISAO, LDA
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
51010
51010.050.005
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A2 70 M5X5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
5 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
5
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Čísla materiálu
Položka č.
51010.050.005
EAN
8715494605762
UBB
500633216378
UNSPSC
31161620