My Favorites
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
Šesťhranné skrutky a vruty
51010
51010.050.040
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A2 70 M5X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
40 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
40
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
Čísla materiálu
Položka č.
51010.050.040
EAN
8715492255532
UBB
950351773367
UNSPSC
31161620