text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A2 70 M4X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 10 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

d-D M4
k 2.8
L (mm) 10
P 0.7
s 7

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114

Čísla materiálu

Položka č. 51010.040.010
EAN 8715492255310
UBB 950351771619
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.