text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A2 70 M3X14


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 14 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

d-D M3
k 2
L (mm) 14
P 0.5
s 5.5

Normy

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017

Čísla materiálu

Položka č. 51010.030.014
EAN 8715494122528
UBB 500571250512
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.