Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
51010
51010.200.090
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A2 70 M20X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
90 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
90
P
2.5
s
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
Čísla materiálu
Položka č.
51010.200.090
EAN
8715492257031
UBB
950351782848
UNSPSC
31161620