My Favorites
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
51010
51010.025.006
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 933 Nerezoceľ A2 70 M2,5X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2.5
Dĺžka
6 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
d-D
M2.5
k
1.7
L (mm)
6
P
0.45
s
5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
NEN
1568
Čísla materiálu
Položka č.
51010.025.006
EAN
8715494605601
UBB
500633215123
UNSPSC
31161620