text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8.8 M18X80

technické údaje

Priemer M18
Dĺžka 80 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit
Info
  • Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 48
b (min.): L200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
d-D M18
k 11.5
L (mm) 80
P 2.5
s 27

Normy

ASME B18.2.3.1M
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931

Čísla materiálu

Položka č. 01226.180.080
EAN 8715494287906
UBB 500571904936
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.