Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
01226
01226.180.060
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8.8 M18X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M18
Dĺžka
60 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
60
P
2.5
s
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
NEN
1555
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
Čísla materiálu
Položka č.
01226.180.060
EAN
8715494287890
UBB
500571904852
UNSPSC
31161620