Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01200
01200.220.075
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Pozinkované 8.8 M22X75/S=32
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M22
Dĺžka
75 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
75
P
2.5
s
32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
01200.220.075
EAN
8715494503594
UBB
500621730059
UNSPSC
31161620