text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Pozinkované 8.8 M14X110/S=22


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M14
Dĺžka 110 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 110
P 2
s 22

Normy

NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 01200.140.110
EAN 8715492026408
UBB 950351151127
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.