Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
01200
01200.120.050
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Pozinkované 8.8 M12X50/S=19
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
50 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
50
P
1.75
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
01200.120.050
EAN
8715492025852
UBB
950351148008
UNSPSC
31161620