text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8.8 M10X160/S=17

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 160 mm
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 160
P 1.5
s 17

Normy

NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555

Čísla materiálu

Položka č. 01220.100.160
EAN 8715492033666
UBB 952351982071
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.