Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
01000
01000.390.150
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M39X150
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
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
M39
Dĺžka
150 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
90
b (min.): L
200mm
103
b (min.): L≤125mm
84
d-D
M39
k
25
L (mm)
150
P
4
s
60
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1555
NF
E25-112
ISO
4014
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
01000.390.150
EAN
8715492011428
UBB
950351031006
UNSPSC
31161620