Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01000
01000.270.110
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M27X110
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M27
Dĺžka
110 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
110
P
3
s
41
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
931
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
Čísla materiálu
Položka č.
01000.270.110
EAN
8715492010193
UBB
950351022351
UNSPSC
31161620