Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
01000
01000.160.200
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 8.8 M16X200
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
200 mm
Trieda
8.8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
200
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
01000.160.200
EAN
8715492008688
UBB
950351012865
UNSPSC
31161620