Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
04108
04108.300.110
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 12.9 M30X110
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M30
Dĺžka
110 mm
Trieda
12.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
72
b (min.): L
200mm
85
b (min.): L≤125mm
66
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
110
P
3.5
s
46
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
04108.300.110
EAN
8715493850071
UBB
955351412791
UNSPSC
31161620