Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
04100
04100.360.100
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 10.9 M36X100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M36
Dĺžka
100 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
100
P
4
s
55
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
Čísla materiálu
Položka č.
04100.360.100
EAN
8715492116291
UBB
952351305232
UNSPSC
31161620