Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
04100
04100.270.140
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Oceľ Nelegovaná 10.9 M27X140
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M27
Dĺžka
140 mm
Trieda
10.9
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
140
P
3
s
41
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
DIN
931
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
04100.270.140
EAN
8715492115928
UBB
950351958414
UNSPSC
31161620