Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
55000
55000.080.300
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A4 Min.50 M8X300
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
300 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
300
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-112
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
55000.080.300
EAN
8715494615853
UBB
500633330617
UNSPSC
31161620