Šesťhranné skrutky a vruty
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
55000
55000.360.190
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A4 Min.50 M36X190
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M36
Dĺžka
190 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
190
P
4
s
55
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
Čísla materiálu
Položka č.
55000.360.190
EAN
8715492322388
UBB
951351781848
UNSPSC
31161620