Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
55000
55000.270.250
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A4 Min.50 M27X250
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M27
Dĺžka
250 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
66
b (min.): L
200mm
79
b (min.): L≤125mm
60
d-D
M27
k
17
L (mm)
250
P
3
s
41
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4014
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
55000.270.250
EAN
8715494138970
UBB
500571371631
UNSPSC
31161620