Šesťhranné skrutky a vruty
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
53510
53510.060.030
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A4 80 M6X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
30 mm
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
30
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-112
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
53510.060.030
EAN
8715492317797
UBB
950351829979
UNSPSC
31161620