Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
53510
53510.050.090
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A4 80 M5X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
90 mm
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
90
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
NF
E25-112
NEN
1555
Čísla materiálu
Položka č.
53510.050.090
EAN
8715494599078
UBB
500633301410
UNSPSC
31161620