Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
53510
53510.160.100
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A4 80 M16X100
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
100 mm
Trieda
80
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
100
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Čísla materiálu
Položka č.
53510.160.100
EAN
8715492318251
UBB
950351834177
UNSPSC
31161620