text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A4 80 M10X240


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 240 mm
Trieda 80
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 240
P 1.5
s 17

Normy

NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112

Čísla materiálu

Položka č. 53510.100.240
EAN 8715494599443
UBB 500633305130
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.