Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
55000
55000.060.040
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A4 70 M6X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
40 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
k
4
L (mm)
40
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
NEN
1555
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
Čísla materiálu
Položka č.
55000.060.040
EAN
8715492320032
UBB
950351846056
UNSPSC
31161620