Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
55000
55000.200.085
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A4 70 M20X85
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
85 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
85
P
2.5
s
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
DIN
931
Čísla materiálu
Položka č.
55000.200.085
EAN
8715494144100
UBB
500571369833
UNSPSC
31161620