Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
55000
55000.100.035
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A4 70 M10X35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
35 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
35
P
1.5
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
55000.100.035
EAN
8715494143868
UBB
500571367449
UNSPSC
31161620