text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 Min.50 M8X210


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 210 mm
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 210
P 1.25
s 13

Normy

ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 51000.080.210
EAN 8715494134224
UBB 500571243517
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.