Pomac Automation B.V.
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
Šesťhranné skrutky a vruty
51000
51000.390.120
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 Min.50 M39X120
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M39
Dĺžka
120 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
90
b (min.): L
200mm
103
b (min.): L≤125mm
84
d-D
M39
k
25
L (mm)
120
P
4
s
60
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-112
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
Čísla materiálu
Položka č.
51000.390.120
EAN
8715494605328
UBB
500633114227
UNSPSC
31161620