Pomac Automation B.V.
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
Šesťhranné skrutky a vruty
51000
51000.360.140
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 Min.50 M36X140
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M36
Dĺžka
140 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
84
b (min.): L
200mm
97
b (min.): L≤125mm
78
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
140
P
4
s
55
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
ISO
4014
Čísla materiálu
Položka č.
51000.360.140
EAN
8715492252630
UBB
951351767904
UNSPSC
31161620