text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 Min.50 M22X85


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M22
Dĺžka 85 mm
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 85
P 2.5
s 32

Normy

NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 51000.220.085
EAN 8715494605045
UBB 500633112080
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.