Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
51000
51000.220.080
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 Min.50 M22X80
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M22
Dĺžka
80 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
56
b (min.): L
200mm
69
b (min.): L≤125mm
50
d-D
M22
k
14
L (mm)
80
P
2.5
s
32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4014
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
Čísla materiálu
Položka č.
51000.220.080
EAN
8715492251855
UBB
951351762046
UNSPSC
31161620