text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 Min.50 M22X75


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M22
Dĺžka 75 mm
Trieda Min.50
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 56
b (min.): L200mm 69
b (min.): L≤125mm 50
d-D M22
k 14
L (mm) 75
P 2.5
s 32

Normy

ASME B18.2.3.1M
DIN 931
ISO 4014
NEN 1555
NF E25-112

Čísla materiálu

Položka č. 51000.220.075
EAN 8715494605038
UBB 500633111900
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.