Pomac Automation B.V.
Všetky kategórie
Brands
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
51000
51000.120.290
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 Min.50 M12X290
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
290 mm
Trieda
Min.50
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
290
P
1.75
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1555
ISO
4014
NF
E25-112
DIN
931
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
51000.120.290
EAN
8715494604871
UBB
500633213631
UNSPSC
31161620