text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 70 M20X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 60 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 60
P 2.5
s 30

Normy

NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 51000.200.060
EAN 8715494510615
UBB 500621782100
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.