Šesťhranné skrutky a vruty
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
Šesťhranné skrutky a vruty
51000
51000.140.090
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 70 M14X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
90 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
90
P
2
s
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
931
ISO
4014
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1555
NF
E25-112
Čísla materiálu
Položka č.
51000.140.090
EAN
8715492251121
UBB
950351766841
UNSPSC
31161620