Nedtrain Oud
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
51000
51000.140.110
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 70 M14X110
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Dĺžka
110 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Info
Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.
Rozmery
b (min.): 125mm
L≤200mm
40
b (min.): L
200mm
53
b (min.): L≤125mm
34
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
110
P
2
s
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1555
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
ASME
B18.2.3.1M
Čísla materiálu
Položka č.
51000.140.110
EAN
8715494604925
UBB
500633111413
UNSPSC
31161620