text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN 931 Nerezoceľ A2 70 M12X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 60 mm
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Info
  • Rozměry průměru > M20 a rozměry s délkou > 8xd jsou minimální třídy vlastností 50.

Rozmery

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 60
P 1.75
s 19

Normy

ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
NF E25-112
NEN 1555

Čísla materiálu

Položka č. 51000.120.060
EAN 8715492250872
UBB 950351765447
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.