Nedtrain Oud
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
56100
56100.080.035
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M8X35
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
35 mm
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
35
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈4017
NF
≈E25-114
NEN
≈1568
ASME
≈B18.2.3.1M
DIN
≈933
Čísla materiálu
Položka č.
56100.080.035
EAN
8715492860637
UBB
952351390945
UNSPSC
31161620