text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M8X16


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 16 mm
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M8
k 5.3
L (mm) 16
P 1.25
s 13

Normy

DIN ≈933
NEN ≈1568
NF ≈E25-114
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Položka č. 56100.080.016
EAN 8715492860590
UBB 950351895475
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.