Nedtrain Oud
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
56100
56100.160.050
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M16X50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Dĺžka
50 mm
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M16
k
10
L (mm)
50
P
2
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.2.3.1M
NEN
≈1568
NF
≈E25-114
DIN
≈933
ISO
≈4017
Čísla materiálu
Položka č.
56100.160.050
EAN
8715493805231
UBB
955351384818
UNSPSC
31161620