Nedtrain Oud
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
56100
56100.120.040
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
Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M12X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
40 mm
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
40
P
1.75
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈933
ISO
≈4017
ASME
≈B18.2.3.1M
NF
≈E25-114
NEN
≈1568
Čísla materiálu
Položka č.
56100.120.040
EAN
8715492860781
UBB
951351753219
UNSPSC
31161620