text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M8X50


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 50 mm
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M8
k 5.3
L (mm) 50
P 1.25
s 13

Normy

DIN ≈933
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-114
NEN ≈1568

Čísla materiálu

Položka č. 56100.080.050
EAN 8715492860651
UBB 950351895962
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.