text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M16X60


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 60 mm
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M16
k 10
L (mm) 60
P 2
s 24

Normy

DIN ≈933
NEN ≈1568
ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-114

Čísla materiálu

Položka č. 56100.160.060
EAN 8715494513890
UBB 500621801330
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.