text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈933 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M12X35


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 35 mm
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M12
k 7.5
L (mm) 35
P 1.75
s 19

Normy

ISO ≈4017
ASME ≈B18.2.3.1M
DIN ≈933
NF ≈E25-114
NEN ≈1568

Čísla materiálu

Položka č. 56100.120.035
EAN 8715492860774
UBB 952351391364
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.