text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈931 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M12X50/50

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 50 mm
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 50
b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 50
P 1.75
s 19

Normy

NEN ≈1555
ISO ≈4014
ASME ≈B18.2.3.1M
DIN ≈931
NF ≈E25-112

Čísla materiálu

Položka č. 56090.120.050
EAN 8715492860262
UBB 952351070349
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.