text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so šesťhrannou hlavou DIN ≈931 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M12X40/30

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 40 mm
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit

Rozmery

b 30
b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 19

Normy

ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-112
NEN ≈1555
ISO ≈4014
DIN ≈931

Čísla materiálu

Položka č. 56090.120.040
EAN 8715492860255
UBB 952351070265
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.